noscriptCarver Clamps T186-300 STANDARD DUTY CLAMP C301005 | Cromwell Tools

Carver Clamps

T186-300 STANDARD DUTY CLAMP

SKU:

CVR4204028C

MPN:

C301005

Ft79934.00

ÁFA nélkül

Ft101516.18

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    For all dimensional specifications please refer to our catalogue.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Alap szolgálat

    Brand

    Carver Clamps

    ECLASS Code

    21020501

    Gyártó cikkszáma

    C301005

    Hossz

    395mm

    Kapacitás

    300mm

    Kinyúlás

    60mm

    Sorozat

    T186-300

    Típus

    Szorítók, Bilincsek, Kapcsok, Saruk

    Tömeg

    1.8kg

    UNSPSC Code

    27112132