noscriptIndexa SD150 IPARI SZORÍTÓ T186-150 | Cromwell Tools

Indexa

SD150 IPARI SZORÍTÓ

SKU:

IND4207815K

MPN:

T186-150

Ft41310.00

ÁFA nélkül

Ft52463.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (23)

    A termék részletei

    Különböz' mérnöki alkalmazásokhoz, és karbantartási műveletekhez az összes iparágban. A fényes, sárga színű epoxi fed'réteg er's és tartós védelmet biztosít, meggátolva a károsodást, és növelve a mozgóalkatrészek élettartamát.


    Jellegzetességek:
    Rugóterhelésű pofa, amely akkor is a helyén marad, ha a terhelés csökken. A pofa feje elfordulhat a ferde felületek biztonságos megtartása érdekében. Nincsenek hosszú csavarok, amelyek elhajolhatnak.A pofák meghúzásához nem szükséges a munkadarab elforgatása.


    Alkalmazások:
    Fémmegmunkálás.
    Hegesztés.
    Feldolgozás.
    Munkahely
    karbantartása.
    -nt'formák.
    Szerszámkészít' műhely.
    Műanyag és üvegszálas fröccsöntés.
    Táblagyártás.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Alap szolgálat

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140243699

    ECLASS Code

    21020501

    Gyártó cikkszáma

    SD150

    Hossz

    279mm

    Kapacitás

    150mm

    Kinyúlás

    60mm

    Típus

    Szorítók, Bilincsek, Kapcsok, Saruk

    UNSPSC Code

    27112132