Indexa

T.2 GYORSAN CSERÉLHETŐ SZERSZÁMTARTÓ

SKU:

IND4454850K

Ft172430.00

ÁFA nélkül

Ft218986.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    T.1 - T.3 típus
    Ötvözött acélból készült. A mozgó alkatrészek felületei edzettek és precíziósan
    köszörültek. Szerszámbefogók nem tartozékok.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    B

    71.5mm

    Brand

    Indexa

    D

    25.5mm

    d Max

    19.0mm

    D1

    44.45mm

    D2

    16.0mm

    E

    159mm

    EAN

    5036140060272

    ECLASS Code

    28039190

    F

    19mm

    G

    19mm

    H Max.

    46.0mm

    H Min.

    24.0mm

    H1 Max.

    54mm

    H1 Min.

    36.5mm

    J

    65.0mm

    K Max.

    47.5mm

    K Min.

    47.5mm

    l

    98.5mm

    M

    8.0mm

    Típus

    T.2

    UNSPSC Code

    23242106