Indexa

T.1 GYORSAN CSERÉLHETŐ SZERSZÁMTARTÓ

SKU:

IND4454830K

Ft133840.00

ÁFA nélkül

Ft169976.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    T.1 - T.3 típus
    Ötvözött acélból készült. A mozgó alkatrészek felületei edzettek és precíziósan
    köszörültek. Szerszámbefogók nem tartozékok.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    B

    63.5mm

    Brand

    Indexa

    D

    19.0mm

    d Max

    16.0mm

    D1

    37.75mm

    D2

    16.0mm

    E

    124mm

    EAN

    5036140060258

    ECLASS Code

    28039190

    F

    13mm

    G

    19mm

    H Max.

    44.5mm

    H Min.

    25.5mm

    H1 Max.

    46mm

    H1 Min.

    30mm

    J

    52.5mm

    K Max.

    41mm

    K Min.

    41.0mm

    l

    7.0mm

    M

    6.5mm

    Típus

    T.1

    UNSPSC Code

    23242106