noscriptIndexa DN50-CH-PSA DIN 698 72BEHÚZÓGOMBA | Cromwell Tools

Indexa

DN50-CH-PSA DIN 698 72BEHÚZÓGOMBA

SKU:

IND1409050K

Ft6288.00

ÁFA nélkül

Ft7985.76

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Pull Studs - Standard


    (CH = Chamfered Shoulder)
    DIN 69872


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Indexa

    Csapszeg mérete (g)

    M24

    d

    28mm

    d1

    21mm

    d2

    25mm

    d3

    36mm

    EAN

    5036140083073

    l

    74mm

    l1

    34mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 69872

    Szög

    75°

    t

    11.5mm

    UNSPSC Code

    31161619