Indexa

DN40-CH-PSA DIN 698 72BEHÚZÓGOMBA

SKU:

IND1409040K

Ft5413.00

ÁFA nélkül

Ft6874.51

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Pull Studs - Standard


    (CH = Chamfered Shoulder)
    DIN 69872


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Indexa

    Csapszeg mérete (g)

    M16

    d

    19mm

    d1

    14mm

    d2

    17mm

    d3

    23mm

    EAN

    5036140083059

    l

    54mm

    l1

    26mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 69872

    Szög

    75°

    t

    7.5mm

    UNSPSC Code

    31161619