Ft13130.00
ÁFA nélkül
Ft16675.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
HSS. TiN Coated. Tolerance 6H. Manufactured to DIN 371.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Alumínium Cink |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Kennedy |
Csap típusa | Horonymentes |
EAN | 5036140336810 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Körömtávolság | 0.7mm |
Menet hossza | 13mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M4 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 12mm |
Négyzet szélessége | 3.4mm |
Szár átmérője | 4.5mm |
Teljes hossz | 63 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |