SwissTech

M16X2 PIROS GYŰRŰS HSS-CO EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ - FÉNYES

SKU:

SWT1851039R

Ft14580.00

ÁFA nélkül

Ft18516.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (27)

    A termék részletei

    Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint
    Átmen' furatokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN B form szerint.
    Menetfúrási tűrés: 6HX.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6HX

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Ötvözött acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    5036140208629

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    2mm

    Menet hossza

    32mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M16

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    9mm

    Szár átmérője

    12mm

    Teljes hossz

    110

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806