noscriptSwissTech M10X1.5 FEHÉR GYŰRŰS HSS-EV EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ ÁTMENŐ FURATOKHOZ - NITRIDÁLT | Cromwell Tools

SwissTech

M10X1.5 FEHÉR GYŰRŰS HSS-EV EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ ÁTMENŐ FURATOKHOZ - NITRIDÁLT

SKU:

SWT1853530W

Ft8634.00

ÁFA nélkül

Ft10965.18

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint


    Egyenes hornyú terel'éles gépi menetfúrók - nitridált kivitel
    Átmen' furatokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN D form szerint.
    (3.5xP-5xP) Menetfúrási tűrés: 6HX.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6HX

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Öntöttvas

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Egyenes furat

    EAN

    5036140209046

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    nitrid

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.5mm

    Menet hossza

    24mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M10

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    8mm

    osztás

    Kúpos

    Szár átmérője

    10mm

    Teljes hossz

    100

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806