noscriptSwissTech M10X1.5 BÍBOR GYŰRŰS HSS-PM EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ -NITRIDÁ | Cromwell Tools

SwissTech

M10X1.5 BÍBOR GYŰRŰS HSS-PM EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ -NITRIDÁ

SKU:

SWT1854530P

Ft16200.00

ÁFA nélkül

Ft20574.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint


    Csavart hornyú - HSS-PM nitridált kivitel
    Balos menetfúrócsavarodású spirál (jobbos menetfúró)
    Átmen' furatokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN D form szerint. (3.5xP-5xP).
    Menetfúrási tűrés: 6HX. Spirálemelkedés szöge: 15°


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6HX

    Anyag

    Porított fém nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Nikkel

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140209237

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    nitrid

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.5mm

    Menet hossza

    24mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M10

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    8mm

    Spirálszög

    15°

    Szár átmérője

    10mm

    Teljes hossz

    100

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806