noscriptKennedy M10 x 1.50 HSS-EV SP/PT TAP-BRIGHT | Cromwell Tools

Kennedy

M10 x 1.50 HSS-EV SP/PT TAP-BRIGHT

SKU:

KEN1850260K

Ft6165.00

ÁFA nélkül

Ft7829.55

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    With straight flutes and short fluted helix at point. Ideal for tapping through holes as swarf is directed ahead of the tap. Flutes are narrower than those of taps required to pull swarf towards the shank and act as lubricant channels, giving greater tap rigidity. Manufactured to BS 949: Part 4: 1990 and ISO 529 : 1975. Tolerance 6H.
    Bright finish: standard finish for tapping most materials including low silicon aluminiums, brass, mild steels (low volume) stainless, copper.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Acél Réz Rozsdamentes Sárgaréz

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Kennedy

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    5036140338357

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.5mm

    Menet hossza

    24.00mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M10

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    8.0mm

    Szár átmérője

    10mm

    Teljes hossz

    80

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806