Ft24973.00
ÁFA nélkül
Ft31715.71
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
With high helix (45°), right hand spiral flutes, designed to pull swarf towards the shank of the tap. Most suitable for blind-hole tapping. Manufactured to BS 949 : Part 4 : 1990 and ISO 529 : 1975. Tolerance 6H.
Oxidised finish (black): special heat treated finish gives resistance to rust and reduces metal to metal friction. Combined with a porous surface that gives optimum lubricant retention, work-generated heat is minimised, giving prolonged cutting edge life. Use on higher carbon steels cast materials high silicon aluminiums.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Szelepek |
Anyag alkalmazása | Öntött anyagok |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Kennedy |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 5036140336568 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Hornyok száma | 4 |
Körömtávolság | 3mm |
Menet hossza | 25.00mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M24 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 14.0mm |
Spirálszög | 45° |
Szár átmérője | 14mm |
Teljes hossz | 130 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |