Ft47865.00
ÁFA nélkül
Ft60788.55
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Dormer Spiral Point Machine Taps for through holes.
With Blue finish.
Taper lead to DIN form C.
Tapping tolerance to 6H.
Max depth 2.5 x D.
Helix angle 45.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 7320760137109 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Gyártó cikkszáma | EX01M20 |
Hornyok száma | 4 |
Körömtávolság | 2.5mm |
Menet hossza | 25mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M20 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 12mm |
osztás | C 2-3 |
Spirálszög | 45° |
Szár átmérője | 16mm |
Teljes hossz | 140 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |