noscriptDormer EX00 M8x1.25 6H HSS-XS1 TIN SP/FL TAP EX00TINM8 | Cromwell Tools

Dormer

EX00 M8x1.25 6H HSS-XS1 TIN SP/FL TAP

SKU:

DOR1853826G

MPN:

EX00TINM8

Ft19665.00

ÁFA nélkül

Ft24974.55

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Multi-application machine taps offering superb erformance in a wide range of materials.
    • Programme includes DIN and ISO standard taps each with a choice of finishes: Bright, Steam Tempered or Titanium Nitride Coated (TiN).
    • Wide selection of different thread forms: Metric, Metric Fine, UNC, UNF and (G)BSP
    • Available with either spiral point (for through holes) or spiral flute (for blind holes) geometries.


    EX00 TiN Metric: M3 - M30.


    Titanium Nitride Suitable for: Steel, Stainless,
    Cast Iron, Titanium, Nickel, Copper and Aluminium


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760662403

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Gyártó cikkszáma

    EX00TINM8

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.25mm

    Menet hossza

    12mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M8

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    35mm

    Négyzet szélessége

    6.2mm

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    90

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806