noscriptDormer EX00 M16x2.00 6H HSS-XS1SP/FL TAP EX00M16 | Cromwell Tools

Dormer

EX00 M16x2.00 6H HSS-XS1SP/FL TAP

SKU:

DOR1853763F

MPN:

EX00M16

Ft31368.00

ÁFA nélkül

Ft39837.36

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dormer Spiral Point Machine Taps for blind holes.
    With Gold finish and bright flutes.
    Taper lead to DIN form C.
    Tapping tolerance to 6H.
    Max depth 2.5 x D.
    Helix angle 45.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Porított fém kobalt nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760136720

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    EX00M16

    Hornyok száma

    4

    Körömtávolság

    2mm

    Menet hossza

    20mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M16

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    9mm

    Spirálszög

    45°

    Szár átmérője

    12mm

    Teljes hossz

    110

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806