noscriptDormer EX00 M5x0.80 6H HSS-XS1 SP/FL TAP EX00M5 | Cromwell Tools

Dormer

EX00 M5x0.80 6H HSS-XS1 SP/FL TAP

SKU:

DOR1853754F

MPN:

EX00M5

Ft12103.00

ÁFA nélkül

Ft15370.81

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Dormer Spiral Point Machine Taps for blind holes.
    With Gold finish and bright flutes.
    Taper lead to DIN form C.
    Tapping tolerance to 6H.
    Max depth 2.5 x D.
    Helix angle 45.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Porított fém kobalt nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760136621

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    EX00M5

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0.8mm

    Menet hossza

    8mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M5

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    25mm

    Négyzet szélessége

    4.9mm

    Spirálszög

    45°

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    70

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806