noscriptDormer EX00 M3x0.50 6H HSS-XS1 SP/FL TAP EX00M3 | Cromwell Tools

Dormer

EX00 M3x0.50 6H HSS-XS1 SP/FL TAP

SKU:

DOR1853750F

MPN:

EX00M3

Ft999999.00

ÁFA nélkül

Ft1269998.73

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dormer Spiral Point Machine Taps for blind holes.
    With Gold finish and bright flutes.
    Taper lead to DIN form C.
    Tapping tolerance to 6H.
    Max depth 2.5 x D.
    Helix angle 45.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Porított fém kobalt nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760136591

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    EX00M3

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0,5 mm

    Menet hossza

    6mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M3

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    18mm

    Négyzet szélessége

    2.7mm

    Spirálszög

    45°

    Szár átmérője

    3.5mm

    Teljes hossz

    56

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806