Ft30598.00
ÁFA nélkül
Ft38859.46
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Dormer Spiral Point Machine Taps for blind holes.
With Gold finish and bright flutes.
Taper lead to DIN form C.
Tapping tolerance to 6H.
Max depth 2.5 x D.
Helix angle 45.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Porított fém kobalt nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 7320760136713 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Gyártó cikkszáma | EX00M14 |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 2mm |
Menet hossza | 20mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M14 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 9mm |
Spirálszög | 45° |
Szár átmérője | 11mm |
Teljes hossz | 110 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |