Ft30741.00
ÁFA nélkül
Ft39041.07
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
EP11 Steam Tempered Metric Fine: M4 - M30
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Chromium Steel |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 7320760137857 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Gyártó cikkszáma | EP11M14X1.5 |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 1.25mm |
Menet hossza | 21mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M14 |
Menet szabvány | METRIKUS FINOM |
Négyzet szélessége | 9mm |
Szár átmérője | 11mm |
Teljes hossz | 100 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |