noscriptDormer EP11 M14x1.25 6H ST HSS-XS1 SP/PT TAP EP11M14X1.25 | Cromwell Tools

Dormer

EP11 M14x1.25 6H ST HSS-XS1 SP/PT TAP

SKU:

DOR1853722N

MPN:

EP11M14X1.25

Ft36376.00

ÁFA nélkül

Ft46197.52

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    EP11 Steam Tempered Metric Fine: M4 - M30


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Chromium Steel

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    7320760137840

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Gyártó cikkszáma

    EP11M14X1.25

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.25mm

    Menet hossza

    21mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M14

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Négyzet szélessége

    9mm

    Szár átmérője

    11mm

    Teljes hossz

    100

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806