Ft23533.00
ÁFA nélkül
Ft29886.91
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Size range: M3 - M16.
Tapping tolerance: 6HX.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6HX |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Horonymentes |
EAN | 7320760663790 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Gyártó cikkszáma | E294M3 |
Hornyok száma | 4 |
Körömtávolság | 0,5 mm |
Menet hossza | 9mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M3 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 18mm |
Négyzet szélessége | 2.7mm |
osztás | C 2-3.5 |
Szár átmérője | 3.5mm |
Teljes hossz | 56 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |