Dormer

E294 M14 HSS-E TIN 6HX FLUTELESS TAP DIN 2174

SKU:

DOR1850847Y

MPN:

E294M14

Ft63076.00

ÁFA nélkül

Ft80106.52

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Size range: M3 - M16.
    Tapping tolerance: 6HX.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6HX

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Horonymentes

    EAN

    7320760663868

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Gyártó cikkszáma

    E294M14

    Hornyok száma

    6

    Körömtávolság

    2mm

    Menet hossza

    25mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M14

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    9mm

    osztás

    C 2-3.5

    Szár átmérője

    11mm

    Teljes hossz

    110

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806