noscriptDormer E291 M6 HSS-E 6HX COARSEFLUTELESS TAP DIN 2174 E291M6 | Cromwell Tools

Dormer

E291 M6 HSS-E 6HX COARSEFLUTELESS TAP DIN 2174

SKU:

DOR1850844Q

MPN:

E291M6

Ft16571.00

ÁFA nélkül

Ft21045.17

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (21)

    A termék részletei

    Size range: M3 - M16.
    Tapping tolerance: 6HX.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6HX

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Horonymentes

    EAN

    7320760663592

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E291M6

    Hornyok száma

    5

    Körömtávolság

    1mm

    Menet hossza

    15.0mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M6

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    30.0mm

    Négyzet szélessége

    4.9mm

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    80

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806