Ft25146.00
ÁFA nélkül
Ft31935.42
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Size range: M3 - M16.
Tapping tolerance: 6HX.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6HX |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Horonymentes |
EAN | 7320760663615 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Gyártó cikkszáma | E291M10 |
Hornyok száma | 5 |
Körömtávolság | 1.5mm |
Menet hossza | 20.0mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M10 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 39mm |
Négyzet szélessége | 8.0mm |
Szár átmérője | 10mm |
Teljes hossz | 100 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |