Ft12230.00
ÁFA nélkül
Ft15532.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dormer's application-based range of colour ring coded DIN taps,
branded Shark Line, are renowned for their high performance and are an ideal solution
when high quality threads are required in specific materials. Extensive research has
led to the development of new features on specific lines, including new coatings and
geometries.
Red Shark for Alloy Steels
Excellent for Application
Good for Application
E255 - Bright
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Porított fém kobalt nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 7320760674260 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Gyártó cikkszáma | E255M5 |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 0.8mm |
Menet hossza | 13mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M5 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 25mm |
Négyzet szélessége | 4.9mm |
osztás | Második |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 70 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |