noscriptDormer E240 M30 HSS-E ST COARSESPIRAL/POINT TAP DIN 376 E240M30 | Cromwell Tools

Dormer

E240 M30 HSS-E ST COARSESPIRAL/POINT TAP DIN 376

SKU:

DOR1850839F

MPN:

E240M30

Ft106930.00

ÁFA nélkül

Ft135801.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Size range: M3 - M30.
    Tapping tolerance: 6H.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Porított fém kobalt nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Hardened Steel Stainless Steel Steel

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    7320760664377

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Gyártó cikkszáma

    E240M30

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    M P

    Körömtávolság

    3.5mm

    Menet hossza

    45mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M30

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    osztás

    Második

    Szár átmérője

    22mm

    Teljes hossz

    180

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806