noscriptDormer E033 3/8"x24 UNF HSS-VA MTT-X SP/FL MACHINE TAP E0333/8 | Cromwell Tools

Dormer

E033 3/8"x24 UNF HSS-VA MTT-X SP/FL MACHINE TAP

SKU:

DOR1850374F

MPN:

E0333/8

Ft27844.00

ÁFA nélkül

Ft35361.88

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    EO33 UNF
    MTT-X steam tempered HSS XS1 spiral flute machine tap. 2.5xD. 48° spiral flute. To ISO529.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760570128

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    24

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Gyártó cikkszáma

    E0333/8

    Hornyok száma

    3

    Menet hossza

    15mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    3/8 hüvelyk

    Menet szabvány

    Trioxon

    Menetfúrási mélység

    34mm

    Négyzet szélessége

    8mm

    osztás

    C 2-3

    Szár átmérője

    10mm

    Teljes hossz

    80

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806