Ft68241.00
ÁFA nélkül
Ft86666.07
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
EO33 UNF
MTT-X steam tempered HSS XS1 spiral flute machine tap. 2.5xD. 48° spiral flute. To ISO529.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 2B |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 7320760570173 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Emelkedés | 16 |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Gyártó cikkszáma | E0333/4 |
Hornyok száma | 4 |
Menet hossza | 29mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 3/4 UNF |
Menet szabvány | Trioxon |
Négyzet szélessége | 11.2mm |
osztás | C 2-3 |
Szár átmérője | 14mm |
Teljes hossz | 112 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |