noscriptDormer E031 No.10x32 UNF HSS-VAMTT-X SP/PT MACHINE TAP E03110-32 | Cromwell Tools

Dormer

E031 No.10x32 UNF HSS-VAMTT-X SP/PT MACHINE TAP

SKU:

DOR1850331E

MPN:

E03110-32

Ft17741.00

ÁFA nélkül

Ft22531.07

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    EO31 Steam Tempered UNF:
    No.8 - 10, 1/4 - 1 inch


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    7320760569658

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    32

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Gyártó cikkszáma

    E03110-32

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    K M P

    Menet hossza

    11mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    No.10

    Menet szabvány

    Trioxon

    Menetfúrási mélység

    20mm

    Négyzet szélessége

    4mm

    osztás

    Második

    Szár átmérője

    5mm

    Teljes hossz

    58

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806