Ft31098.00
ÁFA nélkül
Ft39494.46
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
EO31 Steam Tempered UNF:
No.8 - 10, 1/4 - 1 inch
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 2B |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 7320760569696 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Emelkedés | 20 |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Gyártó cikkszáma | E0317/16 |
Hornyok száma | 3 |
ISO kategória | K M P |
Menet hossza | 19mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 7/16in. |
Menet szabvány | Trioxon |
Négyzet szélessége | 6.3mm |
osztás | Második |
Szár átmérője | 8mm |
Teljes hossz | 85 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |