Dormer

E023 5/8"x11 UNC HSS-VA MTT-X SP/FL MACHINE TAP

SKU:

DOR1850300F

MPN:

E0235/8

Ft45852.00

ÁFA nélkül

Ft58232.04

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    EO23 Steam Tempered UNC:
    No.2 - 12, 1/4 - 1 inch


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Egyenes furat

    EAN

    7320760569481

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    11

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Gyártó cikkszáma

    E0235/8

    Hornyok száma

    4

    Menet hossza

    24mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    5/8 hüvelyk

    Menet szabvány

    Vágóbitek

    Négyzet szélessége

    10mm

    Szár átmérője

    12.5mm

    Teljes hossz

    102

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806