noscriptDormer E023 1/4"x20 UNC HSS-VA MTT-X SP/FL MACHINE TAP E0231/4 | Cromwell Tools

Dormer

E023 1/4"x20 UNC HSS-VA MTT-X SP/FL MACHINE TAP

SKU:

DOR1850295F

MPN:

E0231/4

Ft17825.00

ÁFA nélkül

Ft22637.75

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    EO23 Steam Tempered UNC:
    No.2 - 12, 1/4 - 1 inch


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Egyenes furat

    EAN

    7320760569436

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    20

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Gyártó cikkszáma

    E0231/4

    Hornyok száma

    3

    Menet hossza

    10mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    1/4 hüvelyk

    Menet szabvány

    Vágóbitek

    Menetfúrási mélység

    28mm

    Négyzet szélessége

    5mm

    Szár átmérője

    6.3mm

    Teljes hossz

    66

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806