noscriptDormer E003 M6x1.00mm ST BLUE SP/FL MTT-X TAP E003M6 | Cromwell Tools

Dormer

E003 M6x1.00mm ST BLUE SP/FL MTT-X TAP

SKU:

DOR1850086F

MPN:

E003M6

Ft12430.00

ÁFA nélkül

Ft15786.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    • Multi-application machine taps offering superb performance in a wide range of materials.
    • Programme includes DIN and ISO standard taps each with a choice of finishes: Bright, Steam Tempered or Titanium Nitride Coated (TiN).
    • Wide selection of different thread forms: Metric, Metric Fine, UNC, UNF & (G)BSP
    • Available with either spiral point (for through holes) or spiral flute (for blind holes) geometries.


    E003 Steam Tempered Metric: M2 - M24.


    Steam Tempered Suitable for: Steel, Stainless Steel and Cast Iron


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760568040

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Gyártó cikkszáma

    E003M6

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1mm

    Menet hossza

    10mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M6

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    27mm

    Négyzet szélessége

    5mm

    Szár átmérője

    6.3mm

    Teljes hossz

    66

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806