noscriptDormer E003 M10x1.50mm ST BLUE SP/FL MTT-X TAP E003M10 | Cromwell Tools

Dormer

E003 M10x1.50mm ST BLUE SP/FL MTT-X TAP

SKU:

DOR1850090F

MPN:

E003M10

Ft16484.00

ÁFA nélkül

Ft20934.68

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    • Multi-application machine taps offering superb performance in a wide range of materials.
    • Programme includes DIN and ISO standard taps each with a choice of finishes: Bright, Steam Tempered or Titanium Nitride Coated (TiN).
    • Wide selection of different thread forms: Metric, Metric Fine, UNC, UNF & (G)BSP
    • Available with either spiral point (for through holes) or spiral flute (for blind holes) geometries.


    E003 Steam Tempered Metric: M2 - M24.


    Steam Tempered Suitable for: Steel, Stainless Steel and Cast Iron


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760568064

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Gyártó cikkszáma

    E003M10

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.5mm

    Menet hossza

    15mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M10

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    35mm

    Négyzet szélessége

    8mm

    Szár átmérője

    10mm

    Teljes hossz

    80

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806