noscriptDormer E002 M10x1.50mm SPIRAL FLUTE MTT-X TIN TAP E002TINM10 | Cromwell Tools

Dormer

E002 M10x1.50mm SPIRAL FLUTE MTT-X TIN TAP

SKU:

DOR1850075H

MPN:

E002TINM10

Ft22676.00

ÁFA nélkül

Ft28798.52

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Titanium Nitride Finish


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    7320760662076

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Gyártó cikkszáma

    E002TINM10

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.5mm

    Menet hossza

    15mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M10

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    35mm

    Négyzet szélessége

    8mm

    osztás

    C 2-3

    Szár átmérője

    10mm

    Teljes hossz

    80

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806