Ft11773.00
ÁFA nélkül
Ft14951.71
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
For blind holes. Taper lead to DIN form C. Tapping tolerance to 6H. Max depth 2.5xD. Helix angle 48°.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 7320760567906 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Gyártó cikkszáma | E002M6 |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 1mm |
Menet hossza | 10mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M6 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 27mm |
Négyzet szélessége | 5mm |
Szár átmérője | 6.3mm |
Teljes hossz | 66 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |