Ft14944.00
ÁFA nélkül
Ft18978.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Multi-application machine taps offering superb performance in a wide range of materials.
• Programme includes DIN and ISO standard taps each with a choice of finishes: Bright, Steam Tempered or Titanium Nitride Coated (TiN).
• Wide selection of different thread forms: Metric, Metric Fine, UNC, UNF and (G)BSP
• Available with either spiral point (for through holes) or spiral flute (for blind holes) geometries.
E001 Steam Tempered Metric: M1.6 - M24.
Steam Tempered Suitable for: Steel, Stainless Steel and Cast Iron
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 7320760567784 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Gyártó cikkszáma | E001M10 |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 1.5mm |
Menet hossza | 18mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M10 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 34mm |
Négyzet szélessége | 8mm |
Szár átmérője | 10mm |
Teljes hossz | 80 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |