noscriptDormer E000 M8x1.25mm HSS-VA MTT-X TIN SP/PT TAP E000TINM8 | Cromwell Tools

Dormer

E000 M8x1.25mm HSS-VA MTT-X TIN SP/PT TAP

SKU:

DOR1850000G

MPN:

E000TINM8

Ft17911.00

ÁFA nélkül

Ft22746.97

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    • Multi-application machine taps offering superb performance in a wide range of materials.
    • Programme includes DIN and ISO standard taps each with a choice of finishes: Bright, Steam Tempered or Titanium Nitride Coated (TiN).
    • Wide selection of different thread forms: Metric, Metric Fine, UNC, UNF and (G)BSP
    • Available with either spiral point (for through holes) or spiral flute (for blind holes) geometries.


    E000 TiN Metric: M3 - M20.


    Titanium Nitride Suitable for: Steel, Stainless,
    Cast Iron, Titanium, Nickel, Copper and Aluminium


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    7320760661970

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Gyártó cikkszáma

    E000TINM8

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.25mm

    Menet hossza

    16mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M8

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    29mm

    Négyzet szélessége

    6.3mm

    osztás

    Második

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    72

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806