noscriptDormer E000 M24x3.00mm HSS-VA MTT-X SP/PT TAP E000M24 | Cromwell Tools

Dormer

E000 M24x3.00mm HSS-VA MTT-X SP/PT TAP

SKU:

DOR1850021E

MPN:

E000M24

Ft54257.00

ÁFA nélkül

Ft68906.39

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Multi-application machine taps offering superb performance in a wide range of materials.
    • Programme includes DIN and ISO standard taps each with a choice of finishes: Bright, Steam Tempered or Titanium Nitride Coated (TiN).
    • Wide selection of different thread forms: Metric, Metric Fine, UNC, UNF & (G)BSP
    • Available with either spiral point (for through holes) or spiral flute (for blind holes) geometries.


    E000 Bright Metric: M1.6 - M24


    Bright Suitable for: Steel, Cast Iron, Titanium, Nickel, Copper and Aluminium


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    7320760567715

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E000M24

    Hornyok száma

    4

    Körömtávolság

    3mm

    Menet hossza

    35mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M24

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    14mm

    Szár átmérője

    18mm

    Teljes hossz

    130

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806