noscriptDormer E000 M20x2.50mm HSS-VA MTT-X SP/PT TAP E000M20 | Cromwell Tools

Dormer

E000 M20x2.50mm HSS-VA MTT-X SP/PT TAP

SKU:

DOR1850019E

MPN:

E000M20

Ft41244.00

ÁFA nélkül

Ft52379.88

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    For through holes. Taper lead to DIN form B. Tapping tolerances to 6H. Max depth 2.5 x D.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    7320760567692

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E000M20

    Hornyok száma

    4

    Körömtávolság

    2.5mm

    Menet hossza

    29mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M20

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    11.2mm

    Szár átmérője

    14mm

    Teljes hossz

    112

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806