Ft26360.00
ÁFA nélkül
Ft33477.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
For through holes. Taper lead to DIN form B. Tapping tolerances to 6H. Max depth 2.5 x D.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 7320760567661 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Gyártó cikkszáma | E000M14 |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 2mm |
Menet hossza | 24mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M14 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 9mm |
Szár átmérője | 11.2mm |
Teljes hossz | 95 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |