noscriptAjax Machine Tools AJPH280 HYDRAULIC HACKSAWMACHINE 400V 3PH AJPH280 | Cromwell Tools

Ajax Machine Tools

AJPH280 HYDRAULIC HACKSAWMACHINE 400V 3PH

SKU:

AJX2712608J

MPN:

AJPH280

Ft9329974.00

ÁFA nélkül

Ft11849066.98

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Model Number: AJPH280
    Supply: 400V/3ph 50Hz.
    Motor rating: 2hp.
    Maximum cut diameter @90: 280mm.
    Maximum cut diameter @45: 130mm.
    Maximum cut rectangular @90: 250 x 250mm.
    Blade speed: 80/100/120SPM.
    Blade size: 450 x 32 x 1.6mm.
    Weight: 520kg.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ajax Machine Tools

    ECLASS Code

    36600503

    Fázis

    Szálak

    Frequency

    50Hz

    Gyártó cikkszáma

    AJPH280

    Maximális sebesség terhelés nélkül

    120spm

    Méretek

    1470mm x 850mm x 1100mm

    Penge hossza

    450mm

    Penge szélessége

    32mm

    Penge vastagsága

    1.6mm

    Rectangular Cutting Capacity

    250 x 250mm

    Round Cutting Capacity at 45°

    130mm

    Round Cutting Capacity at 90°

    280mm

    Tápfeszültség

    415V

    Teljes hossz

    1470mm

    Teljes szélesség

    850mm

    Teljesítmény besorolása

    1.5kW

    Terméktípus

    Hacksaw Machine

    UNSPSC Code

    23101512

    Warranty

    13 months parts & labour (T&C apply)