noscriptIscar TAG N3JT INSERT GRADE IC808 6003678 | Cromwell Tools

Iscar

TAG N3JT INSERT GRADE IC808

SKU:

ISC1316881D

MPN:

6003678

Ft10720.00

ÁFA nélkül

Ft13614.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (29)

    A termék részletei

    First choice for soft materials, parting of tubes, small diameters and thin-walled parts. Cutting edge with positive rake. General applications on low carbon steel, alloy steel, austinitic stainless steel. Low-to-medium feed.


    IC808 Grade Description:
    (P15-P30/M20-M30/K20-K40/ S15-S25/N15-N25/H20-H30) SUMO TEC TiAlN PVD coated. A tough submicron substrate. For machining heat resistant alloys, austenitic stainless steel, hard alloys and carbon steel at medium to high cutting speeds. Excellent notch wear and built-up edge resistance.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Betét fajtája

    Címke

    Brand

    Iscar

    Cutting Application

    Elválás Húzódás

    Cutting Location

    Külső

    ECLASS Code

    21010901

    Grooving Width

    3.05mm

    Gyártó cikkszáma

    6003678

    Gyártói besorolás

    IC808

    ISO jelölés

    TAG N3JT

    ISO kategória szerinti besorolás

    M P

    Kézi gyalu

    JT

    Radius Type

    Sarokrádiusz szög

    Sarokrádiusz szög

    0.2mm

    Sorozat

    Tang fogó

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges