Ft88570.00
ÁFA nélkül
Ft112483.90
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét fajtája | DGN |
Blade Height | 32mm |
Brand | Iscar |
ECLASS Code | 36609090 |
Gyártó cikkszáma | 2301244 |
ISO jelölés | DGFH 32-2 |
Maximum Grooving Depth | 19.5mm |
Maximum Grooving Width | 2.5mm |
Minimum Grooving Width | 1.9mm |
Penge hossza | 150mm |
Penge szélessége | 1.8mm |
Seat Size | 2 |
Sorozat | Do-Grip |
UNSPSC Code | 23241507 |
Vágási magasság | 24.8mm |
Vágóél típusa | FŰRÉSZLAP |
Zsebek száma | 2 |