Yamaloy

SPKN 1504EDTR VÁLTÓLAPKA QP25

SKU:

YML1206368P

Ft4800.00

ÁFA nélkül

Ft6096.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    SPKN


    QP25 (P25) Bevonat nélküli. Acélok közepes és simító marózására.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Négyzet

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Acél

    Betét fajtája

    SPKN

    Betét mérete

    1504

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140041370

    ECLASS Code

    21010590

    Feliratozott kör

    15.88mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Gyártói besorolás

    QP25

    ISO jelölés

    SPKN 1504EDTR

    ISO vágás

    P25

    Kézi gyalu

    TRACPSJ

    Mennyiség a csomagban

    1

    Távolság szöge

    11°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágóél hossza

    15.88mm

    Vastagság

    4.76mm