Ft13223.00
ÁFA nélkül
Ft16793.21
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
H490 ANKX Double-Sided Insert - 4 cutting edges.
Grade Description:
IC808 A tough submicron substrate, improved TiAIN PVD coated grade for better chip flow. Designed for machining heat resistant alloys, austenitic stainless steel, hard alloys and carbon steel at medium to high cutting speeds, interrupted cut and unfavourable conditions. Excellent notch wear and built-up edge resistance.
IC830 An improved PVD TiAIN coated tough grade with better chip flow. Suitable for milling stainless, high temperature alloys and other alloy steels. Recommended for interrupted cut and heavy operations.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 85° Paralelogramma |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Acél Magas hőmérsékletű ötvözetek Rozsdamentes |
Betét fajtája | ANKX |
Betét mérete | 1205 |
Brand | Iscar |
ECLASS Code | 21010590 |
Felületkezelés/bevonat | AlTiN+TiN |
Gyártó cikkszáma | 5606008 |
Gyártói besorolás | IC830 |
ISO jelölés | H490 ANKX120512PNTR |
ISO vágás | P20-tól P40-ig |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 1.2mm |
Távolság szöge | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 13.7mm |