noscriptIscar H490 ANKX 120510PNTR INSERT GRADE IC830 5606007 | Cromwell Tools

Iscar

H490 ANKX 120510PNTR INSERT GRADE IC830

SKU:

ISC1224516M

MPN:

5606007

Ft13223.00

ÁFA nélkül

Ft16793.21

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    H490 ANKX Double-Sided Insert - 4 cutting edges.


    Grade Description:
    IC808 A tough submicron substrate, improved TiAIN PVD coated grade for better chip flow. Designed for machining heat resistant alloys, austenitic stainless steel, hard alloys and carbon steel at medium to high cutting speeds, interrupted cut and unfavourable conditions. Excellent notch wear and built-up edge resistance.


    IC830 An improved PVD TiAIN coated tough grade with better chip flow. Suitable for milling stainless, high temperature alloys and other alloy steels. Recommended for interrupted cut and heavy operations.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    85° Paralelogramma

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Acél Rozsdamentes

    Betét fajtája

    ANKX

    Betét mérete

    1205

    Brand

    Iscar

    ECLASS Code

    21010590

    Felületkezelés/bevonat

    AlTiN+TiN

    Gyártó cikkszáma

    5606007

    Gyártói besorolás

    IC830

    ISO jelölés

    H490 ANKX120510PNTR

    ISO vágás

    P20-tól P40-ig

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    1mm

    Távolság szöge

    0°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    13.7mm