Ft11009.00
ÁFA nélkül
Ft13981.43
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
490 ANKX Double-Sided Insert
4 cutting edges
Insert Grade Descriptions:
IC808 A tough submicron substrate, improved TiAIN PVD coated grade for better chip flow. Designed for machining heat resistant alloys, austenitic stainless steel, hard alloys and carbon steel at medium to high cutting speeds, interrupted cut and unfavourable conditions. Excellent notch wear and built-up edge resistance.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 85° Paralelogramma |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Edzettacél vágóélek. Öntött acél Öntöttvas Ötvözött acél Rozsdamentes |
Betét fajtája | ANKX |
Betét mérete | 904 |
Brand | Iscar |
ECLASS Code | 21010590 |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN/AlTiN+TiN |
Gyártói besorolás | IC808 |
ISO jelölés | H490 ANKX 090408PNTR |
ISO vágás | M3-tól M12-ig |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.8mm |
Sorozat | Helido 490 |
Távolság szöge | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 8.52mm |
Vastagság | 5.2mm |