noscriptIscar H490 ANCX 120508PDR INSERT GRADE IC808 5606012 | Cromwell Tools

Iscar

H490 ANCX 120508PDR INSERT GRADE IC808

SKU:

ISC1224510C

MPN:

5606012

Ft15693.00

ÁFA nélkül

Ft19930.11

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    H490 ANKX Double-Sided Insert - 4 cutting edges.


    Grade Description:
    IC808 A tough submicron substrate, improved TiAIN PVD coated grade for better chip flow. Designed for machining heat resistant alloys, austenitic stainless steel, hard alloys and carbon steel at medium to high cutting speeds, interrupted cut and unfavourable conditions. Excellent notch wear and built-up edge resistance.


    IC830 An improved PVD TiAIN coated tough grade with better chip flow. Suitable for milling stainless, high temperature alloys and other alloy steels. Recommended for interrupted cut and heavy operations.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Betét fajtája

    ANX

    Betét mérete

    1205

    Brand

    Iscar

    ECLASS Code

    21010590

    Felületkezelés/bevonat

    TiAlN/AlTiN+TiN

    Gyártói besorolás

    IC808

    ISO jelölés

    H490 ANCX120508PDR

    ISO vágás

    M3-tól M12-ig

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.80mm

    Távolság szöge

    0°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágóél hossza

    13.67mm

    Vastagság

    5.56mm