Ft15880.00
ÁFA nélkül
Ft20167.60
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
GUX - (ISO P10/M10/K10) Bevonat nélküli. Sokoldalú minõség általános használatra, alkalmas az iparban használt legtöbb vasalapú és színesfém forgácsolására. (ISO P20) Bevonat nélküli minõség acélok és rozsdamentes acélok forgácsolására. (ISO K10) Bevonat nélküli. -ntöttvasak alumíniumok és színesfémek forgácsolására.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 80° Rombusz |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Alumínium Öntöttvas |
Betét fajtája | GUX |
Betét mérete | C32 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140212626 |
ECLASS Code | 21010590 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Gyártó cikkszáma | C32GUX NK1010 |
Gyártói besorolás | QC10 |
ISO jelölés | C32 GUX |
ISO vágás | k10 |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.6mm |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 9mm |
Vastagság | 3.18mm |